Păianjenul de cuplare Lovejoy 68514411727 este potrivit pentru alinierea unghiulară și paralelă și asigură amortizarea excesivă a vibrațiilor. Această unitate este ideală pentru angrenaje, pompe, compresoare și generatoare.
Caracteristici:
- Este realizat din bronz (un metal rigid, poros, impregnat cu ulei) care rămâne neafectat de temperaturi extreme, apă, ulei sau murdărie.
- Este ideal pentru aplicații cu viteză mică (maximum 250 rpm) care necesită capacități de cuplu ridicate (până la 2268 inch-lb).
- Această unitate are un design cu centru deschis care permite poziționării arborilor șoferului și ai echipamentului antrenat pe o distanță scurtă, dar au o capacitate de viteză mai mică.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este dezalinierea axială?
A. Nealinierea axială înseamnă că capetele fiecărei axe sau arbori nu se întâlnesc. Sunt paralele între ele și când sunt complet extinse, capetele nu se unesc. Acest tip de dezaliniere este cunoscut și sub denumirea de „plutire la capăt”, deoarece capetele nu se conectează și par să fie în stare de plutire.
Î. Ce sunt butucii de cuplare a fălcilor?
A. Butucii de cuplare a fălcilor pot lega doi arbori rotativi în timp ce găzduiesc dezechilibrele unghiulare și paralele ale arborelui și previn contactul metal-metal, oferind astfel izolație electrică. Acestea au un profil curbat al maxilarului care se potrivește cu păianjen pentru a permite funcționarea fără joc.
Î. De ce sunt considerate butuci cu falci sigure?
A. Butucii cu fălci sunt considerați siguri pentru că, dacă păianjenul ar defecta, fălcile celor două butuci se blochează pentru transmiterea directă a puterii și permit oprirea în siguranță pentru întreținere.