Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514410411 Jaw Coupling Spider, L070 Cupling Size, 65 inch-lb Cup | AL3ALH 10411

LOVEJOY 68514410411 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L070, cuplu de 65 inch-lb

În stoc
Element: AL3ALH Model: 68514410411Crucea Ref: 10411

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.35 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul L Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dimensiunea canalului0.75 "
Rezistență chimicăFoarte bun
CuloriAlbastru
Dimensiunea cuplajuluiL070
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici0.7998 Cu.In.
Capacitate de amortizareJos
Dimensiune0.500 "
Dimensiunea A1.38 "
Dimensiunea B0.27 "
Dimensiunea H0.5 "
Dimensiunea W0.42 "
Materialuretan
Max. Dezalinierea unghiulară1
Max. Plictisit0.75 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
Cuplu nominal65 in-lbs.
Gama normală de temperatură-30 Deg. până la 160 de grade. F
Nealinierea paralelă0.015 "
Duritatea țărmului55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L226
Diametrul interior al păianjenului0.5 "
Diametrul exterior de păianjen1.38 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.42 "
Tipul păianjenuluiL
StilOperatii Deschise
Cuplul65 In.Lbs.
TipInsert elastomeric
Volum0.7998 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24

Detalii produs:

    • Păianjenul de cuplare Lovejoy 68514410411 este utilizat pentru a gestiona dezalinierea arborelui și pentru a absorbi șocurile în arborii conectați.
    • Se potrivește între două butuci de cuplare a fălcilor și asigură că nu există niciun contact metal-metal între ele pentru durabilitate și rezistență la abraziune îmbunătățite.
    • Acest păianjen Lovejoy cu șase capete are un centru deschis pentru flexibilitatea poziționării arborelui.
    • Este fabricat din uretan pentru un cuplu optim și capacitatea de a face față la temperaturi cuprinse între -30 și 160 de grade F.
    • Explorează altele păianjeni Lovejoy L070 în diferite dimensiuni pentru a vă construi cuplajul L070.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size | AJ2XBM 68514410620L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)0.875 "Negru90 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€11.70
LOVEJOY 68514434517 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 in-lbs.-40 Deg. până la 450 de grade. F€676.37
LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb | AJ2XKY 68514437881L190Cauciuc SOX (NBR)2.125 "Negru1728 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "Bronza6228 in-lbs.-60 Deg. până la 250 de grade. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Păianjen de cuplare a fălcilor, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)-Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, cuplu de 2340 in-lb | AJ2XLK 68514412406L225Cauciuc SOX (NBR)2.625 "Negru2340 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, 1240 in. lbs. Cuplu | AJ2XLL 68514437880L150Cauciuc SOX (NBR)1.875 "Negru1240 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€62.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410411 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L070, cuplu de 65 inch-lb
€13.35 /unitate