Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514425308 Păianjen de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, 114 in. lbs. Cuplu | AK4BKP 25308

LOVEJOY 68514425308 Spider cuplare maxilară, dimensiune cuplare L070, 114 in. Lbs. Cuplu

În stoc
Articol: AK4BKP Model: 68514425308Crucea Ref: 25308

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€31.63 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul L Spider
Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Dimensiunea canalului0.75 "
Rezistență chimicăExcelent
CuloriBronza
Dimensiunea cuplajuluiL070
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici0.7998 Cu.In.
Capacitate de amortizareJos
Dimensiune0.500 "
Dimensiunea A1.38 "
Dimensiunea B0.27 "
Dimensiunea H0.5 "
Dimensiunea W0.42 "
MaterialHytrel®
Max. Dezalinierea unghiulară0.5
Max. Plictisit0.75 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
Cuplu nominal114 in-lbs.
Gama normală de temperatură-60 Deg. până la 250 de grade. F
Nealinierea paralelă0.015 "
Duritatea țărmului55D
Diametrul interior al păianjenului0.5 "
Diametrul exterior de păianjen1.38 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.42 "
Tipul păianjenuluiL
StilOperatii Deschise
Cuplul114 In.Lbs.
TipInsert elastomeric
Volum0.7998 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size | AJ2XBM 68514410620L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)0.875 "Negru90 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€11.70
LOVEJOY 68514434517 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 in-lbs.-40 Deg. până la 450 de grade. F€676.37
LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb | AJ2XKY 68514437881L190Cauciuc SOX (NBR)2.125 "Negru1728 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "Bronza6228 in-lbs.-60 Deg. până la 250 de grade. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Păianjen de cuplare a fălcilor, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)-Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, cuplu de 2340 in-lb | AJ2XLK 68514412406L225Cauciuc SOX (NBR)2.625 "Negru2340 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, 1240 in. lbs. Cuplu | AJ2XLL 68514437880L150Cauciuc SOX (NBR)1.875 "Negru1240 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€62.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514425308 Spider cuplare maxilară, dimensiune cuplare L070, 114 in. Lbs. Cuplu
€31.63 /unitate