Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 5.75 " , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Cadru: 48 , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: ECM , Design carcasa motorului: În aer liber , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Nici unul , RPM plăcuță: 1200 , Număr de viteze: 5 , Faza: 1 , Tip priză: Ham de cabluri , Interval RPM: 1101-1200 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 4 15 / 16 "