GENTEQ 6210E Motor electric ECM Aer deschis peste 1 CP | AF6UGY 20JP34

GENTEQ 6210E Motor electric ECM Aer deschis peste 1 CP

În stoc
Element: AF6UGY Model: 6210ECrucea Ref: 20JP34

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,071.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor suflant cu acționare directă ECM
Temperatura ambientală. Gamă-20 grade până la 45 grade C
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.75 "
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Inrameaza-le48
Materiale cadruOțel laminat
Frecvență60/50
Amplificatori de încărcare completă7.6
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1200
Număr de viteze5
Lungime totală12.187 "
Fază1
Plug TypeHam de cabluri
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului4 15 / 16 "
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.36
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8501403040

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăVoltajPreț
GENTEQ 6103E Motor electric ECM Aer deschis peste 1/3 CP | AF6UGQ 20JP27 6103E-20 grade până la 55 grade C4.81/35.25 "10.187 "115€804.18
GENTEQ 6203E Motor electric ECM Aer deschis peste 1/3 CP | AF6UGR 20JP28 6203E-20 grade până la 55 grade C2.81/35.25 "10.187 "208-230€765.97
GENTEQ 6105E Motor electric ECM Aer deschis peste 1/2 CP | AF6UGT 20JP29 6105E-20 grade până la 55 grade C6.81/25.75 "10 11 / 16 "115€889.60
GENTEQ 6205E Motor electric ECM Aer deschis peste 1/2 CP | AF6UGU 20JP30 6205E-20 grade până la 55 grade C4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230€888.18
GENTEQ 6107E Motor electric ECM Aer deschis peste 3/4 CP | AF6UGV 20JP31 6107E-20 grade până la 45 grade C8.43/46.5 "11.5 "115€957.81
GENTEQ 6207E Motor electric ECM Aer deschis peste 3/4 CP | AF6UGW 20JP32 6207E-20 grade până la 45 grade C6.03/46.5 "11.5 "208-230€946.15
GENTEQ 6110E Motor electric ECM Aer deschis peste 1 CP | AF6UGX 20JP33 6110E-20 grade până la 45 grade C10.917.5 "12.187 "115€1,092.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENTEQ 6210E Motor electric ECM Aer deschis peste 1 CP
€1,071.48 /unitate