Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENTEQ 6107E Motor electric ECM Aer deschis peste 3/4 CP | AF6UGV 20JP31

GENTEQ 6107E Motor electric ECM Aer deschis peste 3/4 CP

În stoc
Articol: AF6UGV Model: 6107ECrucea Ref: 20JP31
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
€957.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor suflant cu acționare directă ECM
Temperatura ambientală. Gamă-20 grade până la 45 grade C
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.75 "
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Inrameaza-le48
Materiale cadruOțel laminat
Frecvență60/50
Amplificatori de încărcare completă8.4
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax6.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1200
Număr de viteze5
Lungime totală11.5 "
Fază1
Plug TypeHam de cabluri
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului4 15 / 16 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8501403040

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăVoltajPreț
GENTEQ 6103E Motor electric ECM Aer deschis peste 1/3 CP | AF6UGQ 20JP27 6103E-20 grade până la 55 grade C4.81/35.25 "10.187 "115€804.18
GENTEQ 6203E Motor electric ECM Aer deschis peste 1/3 CP | AF6UGR 20JP28 6203E-20 grade până la 55 grade C2.81/35.25 "10.187 "208-230€765.97
GENTEQ 6105E Motor electric ECM Aer deschis peste 1/2 CP | AF6UGT 20JP29 6105E-20 grade până la 55 grade C6.81/25.75 "10 11 / 16 "115€889.60
GENTEQ 6205E Motor electric ECM Aer deschis peste 1/2 CP | AF6UGU 20JP30 6205E-20 grade până la 55 grade C4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230€888.18
GENTEQ 6207E Motor electric ECM Aer deschis peste 3/4 CP | AF6UGW 20JP32 6207E-20 grade până la 45 grade C6.03/46.5 "11.5 "208-230€946.15
GENTEQ 6110E Motor electric ECM Aer deschis peste 1 CP | AF6UGX 20JP33 6110E-20 grade până la 45 grade C10.917.5 "12.187 "115€1,092.74
GENTEQ 6210E Motor electric ECM Aer deschis peste 1 CP | AF6UGY 20JP34 6210E-20 grade până la 45 grade C7.617.5 "12.187 "208-230€1,071.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENTEQ 6107E Motor electric ECM Aer deschis peste 3/4 CP
€957.81 /unitate