DUTTON-LAINSON Troliuri cu angrenaje melcate seria WG2000


Filtru
Culoare a cadrului: Bronz , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Oţel , Raport de transmisie: 40:1 , Tip angrenaj: Vierme , Lungimea mânerului: 7" , Lungime totală: 7.5 " , Lățimea totală: 6"
StilModelArticolInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
WG2000
Troliu Gear6.593€130.73
B
WG2000HEX
Troliu cu angrenaj cu unitate hexagonală5 29 / 32 "€196.50

Troliuri cu angrenaje melcate seria WG2000

Troliurile cu angrenaje melcate din seria Dutton-Lainson WG2000 sunt proiectate pentru aplicații de transport și ridicare pentru utilizare atât în ​​orientări orizontale, cât și pe verticale. Aceste unități sunt dotate cu o bobină sudată rigidă care elimină necesitatea modului roată liberă sau a altor mecanisme și se oprește automat rotirea atunci când demararea este oprită, blocând astfel sarcina în poziție. Modelele selectate sunt echipate cu o unitate hexagonală de 5/8 inch care permite funcționarea cu ajutorul unui burghiu electric atașat direct la arborele de antrenare, ceea ce crește viteza și productivitatea. Toate unitățile au o construcție din oțel cu un finisaj TUFFPLATE placat cu zinc, conform RoHS, pentru a oferi o rezistență la coroziune de 3 ori mai mare decât cea a zincării standard.
Raptor Supplies oferă și Dutton-Lainson Troliuri de mână din seria DLdotat cu un mecanism cu clichet pentru deplasarea orizontală a sarcinilor de până la 2000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?