Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Troliu cu angrenaj melcat DUTTON-LAINSON WG2000HEX, 2000 lb, mâner de 7 inchi, antrenare hexagonală de 5/8 inchi | AG3RCP 33UD44 / 11001

DUTTON-LAINSON Troliu cu angrenaj melcat WG2000HEX, 2000 lb, mâner de 7 inchi, antrenare hexagonală de 5/8 inch

În stoc
Post: AG3RCP Model: WG2000HEXCrucea Ref: 33UD44 / 11001

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€174.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu cu angrenaj cu unitate hexagonală
Capacitatea de încărcare a primului strat2000 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu59 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu82 ft.
Culoarea cadruluiBronz
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie40:1
Tipul de angrenajVierme
mâner Lungime7"
Inălțime totală5 29 / 32 "
Lungime totală7.5 "
Lățimea totală6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8425390100

Detalii produs:

Troliul cu angrenaj melcat Dutton-Lainson WG2000HEX este utilizat în aplicații de ridicare orizontală și verticală pentru mișcarea controlată automat a sarcinilor prin menținerea sarcinii strict în poziție.

Caracteristici:

  • Troliul cu angrenaj melcat Dutton-Lainson WG2000HEX are oțel laminat cu conținut ridicat de carbon și angrenaje tratate termic pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Are un mâner din oțel rezistent, cu mâner ergonomic care poate fi atașat și detașat cu ușurință în funcție de operarea utilizatorului.
  • Acest troliu cu angrenaj melcat are un corp din bronz de cupru acoperit cu pulbere, cu feroneria/părțile placate cu finisaj TUFFPLATE placat cu zinc pentru protecție împotriva ruginii.
  • Vine cu o unitate hexagonală de 5/8 inchi, care facilitează conexiunea directă a burghiului electric la arborele de antrenare pentru o viteză de funcționare crescută.
  • Acest troliu cu angrenaje melcate oferă în plus rapoarte de transmisie adaptate la sarcină pentru o pornire fără efort în timpul funcționării.
  • Este întărită cu baze de oțel și construcție de bobine sudate pentru rezistență și stabilitate sporite.

Întrebări frecvente:

Î. Acest troliu manual cu antrenare cu melc este ușor de instalat?

A. Acest troliu manual cu acționare cu melc este echipat cu găuri de montare cu fante pentru o instalare ușoară.

Î. Ce cabluri de măsurare poate găzdui angrenajul melcat Dutton-Lainson WG2000HEX?

A. Poate găzdui până la 59 de picioare de cablu de 1/4 de inchi, până la 82 de picioare de cablu de 7/32 de inchi sau până la 49 de picioare de cablu de 9/32 de inchi.

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăPreț
Troliu DUTTON-LAINSON WG2000, 2000 lb, mâner de 7 inchi, raport de transmisie 40:1 | AG3RCN 33UD43 / 10970 WG2000Troliu Gear6.593€141.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON Troliu cu angrenaj melcat WG2000HEX, 2000 lb, mâner de 7 inchi, antrenare hexagonală de 5/8 inch
€174.82 /unitate