Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Troliu DUTTON-LAINSON WG2000, 2000 lb, mâner de 7 inchi, raport de transmisie 40:1 | AG3RCN 33UD43 / 10970

DUTTON-LAINSON Troliu cu angrenaj melcat WG2000, 2000 lb, mâner de 7 inchi, raport de transmisie 40:1

În stoc
Post: AG3RCN Model: WG2000Crucea Ref: 33UD43 / 10970
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
€141.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu Gear
Capacitatea de încărcare a primului strat2000 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu59 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu82 ft.
Culoarea cadruluiBronz
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie40:1
Tipul de angrenajVierme
mâner Lungime7"
Inălțime totală6.593
Lungime totală7.5 "
Lățimea totală6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8375
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8425390100

Detalii produs:

    • Troliu cu angrenaje Dutton-Lainson WG2000, potrivit pentru transportarea și ridicarea obiectelor grele în șantiere navale și depozite
    • Dispune de angrenaje din oțel cu conținut ridicat de carbon tratate termic și construcție a bobinei sudate pentru durabilitate și bază de oțel în relief, întărită, de grosime, pentru rezistență la impact
    • Mecanism de tambur pentru oprirea automată a virajului la oprirea manivelei și blocarea sarcinii la locul său
    • Are finisaj TUFFPLATE placat cu zinc pentru o rezistență ridicată la abraziune
    • Ideal pentru a susține cabluri de până la 82 ft de 7/32 inch, 59 ft de 1/4 inch și 49 ft de cabluri de 9/32 inch
    • Mâner rezistent la alunecare pentru confortul utilizatorului
    • Frână inclusă (nu)

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăPreț
Troliu cu angrenaj melcat DUTTON-LAINSON WG2000HEX, 2000 lb, mâner de 7 inchi, antrenare hexagonală de 5/8 inchi | AG3RCP 33UD44 / 11001 WG2000HEXTroliu cu angrenaj cu unitate hexagonală5 29 / 32 "€174.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON Troliu cu angrenaj melcat WG2000, 2000 lb, mâner de 7 inchi, raport de transmisie 40:1
€141.92 /unitate