A Acțiune: Momentan , Tip actuator: Apasa butonul , Evaluare contact: 6A @ 120V, 3A @ 240V , Tip carcasă: NEMA 4X , Condiții de expunere: În interior și în aer liber , Culoare carcasă: Galben , Evaluare IP: 66 , Lungime: 9.13 " , Stil de montare: Cablu , Evaluare NEMA: 4X , Număr de operatori: 2 , Temp. de operare: -75 la -40 grade C , Faza: 1 , Tip de operator: Apasa butonul
Stații pandantive cu buton
Dispozitivul de cablare Hubbell - Stațiile suspendate cu buton Kellems sunt proiectate pentru a controla de la distanță macaralele, troliurile și palanele. Au două butoane pentru pornire și oprire cu o singură viteză. Aceste stații de buton sunt instalate pe cabluri de agățare pentru a ajunge ușor. Mânerul din nailon ține în siguranță cablurile și le împiedică să se îndoaie arcul. NEMA 4X și IP 66 asigură protecție împotriva substanțelor chimice dure și a condițiilor de mediu. Alegeți dintr-o gamă largă de stații suspendate cu buton, disponibile în două variante normal deschise și una normal deschisă și una normal închisă.