Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 Stație de control suspendată, două butoane, 240 VAC, galben | AC8QFR 3D319

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Stație de control suspendată CPB20, două butoane, 240 VAC, galben

În stoc
Element: AC8QFR Model: CPB20Crucea Ref: 3D319
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
€321.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație cu buton pandantiv
AcțiuneMomentan
Tipul actuatoruluiApasa butonul
Configurare contactMomentan
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact6A @ 120V, 3A @ 240V
Tip de carcasăNEMA 4X
Condiții de expunereÎn interior și în aer liber
Înălţime9.13 "
Culoarea carcaseiGalben
Butuc1.06 "
IP Rating-ul66
Stil de montareCablu
NEMA Rating-ul4X
Număr de operatori2
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază1
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactÎnălţimeLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 Stație de control suspendată, două butoane, 240 VAC, galben | AE3BXB 5C317 CPB212NO2.38 "1.06 "€258.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Stație de control suspendată CPB20, două butoane, 240 VAC, galben
€321.28 /unitate