BALDOR MOTOR Motoare de 50 Hz, cadru NEMA, IP22, rezistent la picurare, monofazat


Filtru
Baza: RG , Tip rulment: Minge , Clasa: STOC , Tip carcasă: ODP , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 56 , Amperi la sarcină completă: 23/11.5 , Hz: 50 , Izolatie: B , Clasa de izolare: F , Evaluare IP: 22/23 , Montare: F1 , Tip de montare: Picior , Design NEMA: L , Lungime totală: 12.07 " , Evaluare: 50 Hz , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5/8 "" , Garantie: Anul 2 , Greutate: 41 lb
StilModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț (ex. TVA)
A
L1319-50
---1 tel----€1,529.83
A
L1208-50
.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€700.44
A
L1209-50
.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€972.26
A
L1304-50
.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€881.65
A
L1206-50
. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grade C€774.79
A
L1205-50
. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grade C€636.56
A
L1306-50
. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grade C€852.61
A
L1307-50
. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€1,088.42
A
L1309-50
112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 ° C€896.76
A
L1318-50
113/6.56.8 LB-FT171AG1425-€1,327.71
A
L1313-50
1.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 grade C€1,259.17
A
L1405T-50
228/1414.5 LB-FT167AF1425-€1,778.41
A
L1317-50
224/12-184P2850-€1,677.35
B
L1408T-50
332/1624 LB-FT185AH142590 grade C€1,922.45
B
L1508T-50
521.641.5 LB-FT194H1455-€3,007.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?