MOTOR BALDOR L1319-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWW

BALDOR MOTOR L1319-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, 56 Cadru

În stoc
Articol: AJ6WWW Model: L1319-50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,529.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Tip rulmentMinge
Eficiență68%
Tip de carcasăODP
Materiale cadruOţel
Marimea ramei56
Amplificatori de încărcare completă23/11.5
HP1-1 / 2 CP
Clasa de izolareF
IP Rating-ul22/23
Tip montarePicior
Design NEMAL
Lungime totală12.07 "
Fază1 tel
Evaluare50 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5/8 ""
Voltaj110 / 220 V
GaranțieAnul 2
Greutate41 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1500 rpm
    • volți @ frecvență: 110 V @ 50 Hz; 220 V @ 50 Hz

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR L1205-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grade C€636.56
MOTOR BALDOR L1206-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWC L1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grade C€774.79
MOTOR BALDOR L1208-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€700.44
MOTOR BALDOR L1209-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€972.26
MOTOR BALDOR L1304-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€881.65
MOTOR BALDOR L1306-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grade C€852.61
MOTOR BALDOR L1307-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€1,088.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR L1319-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, 56 Cadru
€1,529.83 /unitate