MOTOR BALDOR L1206-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWC

BALDOR MOTOR L1206-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru

În stoc
Articol: AJ6WWC Model: L1206-50

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,421.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
amperi4.6/2.3
bazăRG
Cuplu de rupere2.4 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le48
Cuplu de încărcare completă1.2 LB-FT
HP. 33
Hz50
IzolațieB
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină3.2 Amps
Număr de poli04
producție. 33
Fază1
Factor de putere74
RevizuireAC
RPM1425 IP23
Temp. Creştere57 grade C
Tip3418L
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 4.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1372L
    • Cuplu de tragere: 2.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 18 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR L1205-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grade C€1,168.00
MOTOR BALDOR L1208-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€1,285.24
MOTOR BALDOR L1209-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€1,783.92
MOTOR BALDOR L1304-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€1,617.72
MOTOR BALDOR L1306-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grade C€1,564.42
MOTOR BALDOR L1307-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€1,997.09
MOTOR BALDOR L1309-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWN L1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 ° C€1,645.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR L1206-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru
€1,421.62 /unitate