WESCO 240157 Maner ergonomic de ridicare și antrenare a tamburului, capacitate de 1100 lbs | AG7HHV DM-1100-PLD

WESCO 240157 Maner ergonomic de ridicare și antrenare a tamburului, capacitate de 1100 lbs

Articol: AG7HHV Model: 240157Ref. cruce: DM-1100-PLD
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€21,575.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor de tambur
ClemăGator Grip
CuloriRoșu
Capacitatea tamburului30 până la 85 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
RidicarePuterea bateriei
Ridicați înălțimea73 "
Capacitate de încărcare1100 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală78 "
Lungime totală53 "
Lățimea totală41 "
Cursă8.5
TipPower Lift & Drive
Materialul roțiifenolic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 310.95
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)104.14

Variante de produs

ProdusModelRidicareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCursăTipPreț
WESCO 240150 DM-1100 Maner ergonomic pentru tobe, ridicare de 20 inchi, capac de încărcare de 1100 lb | AE2YRY 4ZZ78 / DM-1100 240150Pompă hidraulică59 "36 "41 "1Standard€5,912.99
WESCO 240154 Manipulator de tobe cu rază mare, capacitate de 1000 lbs, mâner Gator, ridicare de 73 inchi | AG7HHR DM-1100-HR 240154Pompă hidraulică78 "36 "41 "1Acoperire ridicată€6,082.79
RFQ
WESCO 240155 Maner ergonomic pentru tobe, fenolic, capacitate de 1100 lbs | AG7HHT DM-1100-S 240155Pompă hidraulică59 "40 "42 "1Scară€11,443.54
WESCO 240156 Maner ergonomic Power Lift pentru tobe, capacitate de 1100 lbs | AG7HHU DM-1100-PL 240156Puterea bateriei78 "36 "41 "8.5Power Lift€9,467.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240157 Maner ergonomic de ridicare și antrenare a tamburului, capacitate de 1100 lbs
€21,575.34 /unitate