WESCO Stivuitoare ergonomice


Filtru
Clema: Gator Grip , Culoare: Roșu , Capacitate tambur: 30 până la 85 gal. , Tip tambur: Plastic, oțel sau fibre , Capacitate de incarcare: 1100 lb. , Material: Oţel , Diametrul roții: 5" , Materialul roții: fenolic
StilModelRidicareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCursăTipPreț (ex. TVA)
A
240157
Puterea bateriei78 "53 "41 "8.5Power Lift & Drive€21,575.34
RFQ
B
240156
Puterea bateriei78 "36 "41 "8.5Power Lift€11,455.71
RFQ
C
240150
Pompă hidraulică59 "36 "41 "1Standard€5,912.99
D
240154
Pompă hidraulică78 "36 "41 "1Acoperire ridicată€7,360.18
RFQ
E
240155
Pompă hidraulică59 "40 "42 "1Scară€11,443.54

Stivuitoare ergonomice

Manevrele cu tambur Wesco sunt utilizate pentru transportul tamburilor din metal / plastic / fibră și butoaie cu capacități de încărcare în intervalul de 30 - 85 galoane. Aceste unități cuprind o pompă hidraulică Wesco pentru ridicarea comodă a tamburilor, care nu necesită nicio intervenție manuală, și o telecomandă sus / jos (pe unitățile alimentate cu baterii) pentru controlul vitezei de acționare de până la 120 ft pe minut. Blocarea de prindere automată Gator Grip a acestor manipulatoare ajută la fixarea tamburului în poziție, chiar și pe terenuri aspre și au, de asemenea, cleme cu arc care sunt capabile să țină jante de tambur, cu un diametru exterior de minim 3/16 inch, în poziție. Aceste manipulatoare de tambur sunt echipate în plus cu 2 roți rigide fenolice și 2 rotițe pivotante, cu un dispozitiv de blocare a roților, pentru o manevrabilitate și stabilitate mai bune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?