Evaluare tensiune AC: 600V , Materialul corpului: Nailon , Tipul conexiunii: Iulie , Evaluare curentă: A 175 , Pentru material conductor: Aluminiu , Pentru Max. Dimensiunea firului de linie: 2/0 AWG , Pentru Max. Dimensiunea firului de încărcare: 2AWG , Pentru min. Dimensiunea firului de linie: 14AWG , Pentru min. Dimensiunea firului de încărcare: 14AWG , Material carcasă: Nailon , Max. Voltaj: 1500V c.c. , Tip de montare: DIN-Rail , Număr de conexiuni: 1 (linie), 4 (încărcare) , Număr de poli: 1 , Material terminal: Aluminiu , Tip: FSPDB , Voltaj: 600 VAC