Blocul de distribuție a energiei Mersen Ferraz FSPDB2A facilitează interconectarea perfectă a mai multor conductori cu un singur terminal de intrare sau de ieșire. Acest aparat electrotehnic este util în diverse setări, cum ar fi clădiri comerciale, șantiere și unități de producție industrială.
Caracteristici:
- Blocul de distribuție a energiei Mersen Ferraz FSPDB2A oferă protecție IP20 pentru degetele și elimină nevoia de capace suplimentare sau foi de plexiglas pentru protecția panoului.
- Are o structură modulară compactă care găzduiește unități de configurare cu 4 poli într-un spațiu mic.
- Acest bloc de distribuție a energiei Ferraz Shawmut include adaptoare DIN-Rail cu fixare pentru o instalare rapidă și fără efort.
- Dispune de un design unic de canal care asigură captivitatea șuruburilor de terminare a firelor metrice.
- Acest bloc are o construcție din nailon pentru a oferi izolație.
Accesorii compatibile:
- Pin Mersen Ferraz FSPIN1: Acest știft este potrivit pentru formarea unui bloc de poli multipli.
- Marcatori de identificare a circuitelor Mersen Ferraz FSCIM1 și FSCIM2: Sunt potriviti pentru etichetarea conductoarelor dintr-un bloc de distribuție a energiei.
- Mufe Mersen Ferraz FSCAP1, FSCAP2 și FSCAP3: Sunt ideale pentru a securiza porturile electrice din blocurile de distribuție a energiei.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre blocurile terminale și blocurile de distribuție a energiei?
A. Blocurile terminale sunt utile pentru conectarea dispozitivelor electrice și electronice la rețea. Cu toate acestea, blocurile de distribuție sunt eficiente pentru distribuția potențială.
Î. Ce este protecția pentru degete?
A. Protecția pentru siguranța degetelor se referă la proiectarea componentelor electrice pentru a preveni contactul accidental cu părțile sub tensiune, reducând riscul de șoc electric sau răni. Blocurile de distribuție a energiei cu caracteristici de siguranță pentru degete au bariere sau izolație pentru a proteja terminalele sub tensiune.
Î. Care este amperajul acestui bloc de distribuție a energiei Mersen Ferraz FSPDB2A?
A. Acest bloc are o putere nominală de 175A. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de un bloc cu un amperaj nominal mai mare, puteți opta pentru Blocul Mersen FSPDB3A care are un amper nominal de 310A sau Blocul Mersen FSPDB5A care are un amper nominal de 840A.