Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ FSPDB5A, 600V, 840A, 1 pol, aluminiu | AE4KBC 5LCR0

MERSEN FERRAZ Bloc de distribuție a energiei FSPDB5A, 600V, 840A, 1 pol, aluminiu

În stoc
Articol: AE4KBC Model: FSPDB5ARef încrucișat: 5LCR0
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
€251.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi840
Material corpNailon
Adâncime3.15 "
Înălţime3.15 "
Lungime5.71 "
Max. Amperi840
Număr de poli1
Gama de sârmă primară4 până la 600 kcmil
Conexiune secundară / Pol2
Gama de cabluri secundare (AWG)4 până la 600 kcmil
TipFSPDB
Voltaj600 VAC
Lăţime2.84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)14.5
Lățimea navei (cm)7.21
Codul HS8537109070
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (2)

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluri secundare (AWG)amperiAdâncimeLăţimeÎnălţimeArticolLungimeMax. AmperiPreț
Bloc de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ FSPDB1A, 600V, 175A, 1 pol, aluminiu | AE4KAY 5LCP6 FSPDB1A14 la 2 / 01751.95 "1"1.95 "Bloc de distribuție a energiei2.86 "175€41.25
Bloc de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ FSPDB2A, 600V, 175A, 1 pol, aluminiu | AE4KAZ 5LCP7 FSPDB2A14 la 21752.21 "2.21 "2.21 "Bloc de distribuție a energiei3.45 "175€53.69
Bloc de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ FSPDB3A, 600V, 310A, 1 pol, aluminiu | AE4KBA 5LCP8 FSPDB3A14 la 83102.53 "1.85 "2.53 "Bloc de distribuție a energiei3.97 "310€92.57
Bloc de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ FSPDB4A, 600V, 335A, 1 pol, aluminiu | AE4KBB 5LCP9 FSPDB4A6 până la 400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "Bloc de distribuție a energiei5.73 "335€76.11
Bloc de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ FSPDB1C, 600V, 175A, 1 pol, cupru | CH4XLN FSPDB1C---1.95 "1.95 "Bloc de distribuție a energiei2.86 "-€49.54
Bloc de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ FSPDB2C, 600V, 175A, 1 pol, cupru | CH4XLP FSPDB2C---2.21 "2.21 "Bloc de distribuție a energiei3.45 "--
RFQ
Bloc de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ FSPDB3C, 600V, 310A, 1 pol, cupru | CH4XLQ FSPDB3C---2.53 "2.53 "Bloc de distribuție a energiei3.97 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Bloc de distribuție a energiei FSPDB5A, 600V, 840A, 1 pol, aluminiu
€251.04 /unitate