MADISON Întrerupătoare de nivel de lichid cu un singur punct din oțel inoxidabil


Comutatoarele de nivel de lichid cu un singur punct Madison oferă un control fiabil și precis asupra nivelurilor de lichid. Sunt potrivite pentru prevenirea revărsărilor sau asigurarea nivelurilor adecvate de lichid pentru eficiență și siguranță operațională. Aceste comutatoare sunt indispensabile pentru menținerea nivelurilor optime de lichid în rezervor...rezervoare și alte containere în procese industriale, sisteme de producție sau comerciale.Citeste mai mult

Filtru
Formular de contact: SPST , Max. Voltaj: 240 , Funcția de comutare: selectabil
StilModelMontareMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăEvaluare VAPreț (ex. TVA)
A
M4190
Orizontală304 oțel inoxidabil1"302 grade F max.5.81 "5.81 "304 SS100€484.36
B
M5010
Orizontală316 oțel inoxidabil3 / 8-24 "392 grade F max.2.96 "2.96 "316 SS30€106.29
C
MS5010
Orizontală316 oțel inoxidabil3 / 8-24 "392 grade F max.2.96 "2.96 "316 SS30€132.93
D
M4190-HP
Orizontală304 oțel inoxidabil1"302 grade F max.3.98 "3.98 "304 SS100€438.35
E
M4190-BU
Orizontală304 oțel inoxidabil1"221 grade F max.4.43 "4.43 "Buna N100€484.74
F
M5920
Orizontală316 oțel inoxidabil1 / 2 "x 1 / 2"392 grade F max.4.6 "4.6 "316 SS30€258.09
G
MS5917
Vertical316 oțel inoxidabil1 / 4 "482 grade F max.3.380 "2.63 "316 SS60€191.26
H
MS8800
VerticalPolipropilenă1 / 4 "221 grade F max.3.380 "2.63 "Polipropilenă60€112.34
I
MSB5600
Vertical316 oțel inoxidabil-221 grade F max.3.89 "2.5 "316 SS60€357.11
J
MS7000
VerticalPBT1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "PBT30€47.64
K
MS8000
VerticalPolipropilenă1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă30€49.55
L
M5000
Vertical316 oțel inoxidabil1 / 8 "392 grade F max.2.25 "1.63 "316 SS30€103.02
M
M5600-PR
Vertical316 oțel inoxidabil1 / 4 "392 grade F max.3.380 "2.63 "316 SS100€165.07
N
MS9000
VerticalKynar1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "Kynar30€61.33

DESCRIERE

  • Întrerupătoarele de nivel de lichid cu un singur punct Madison sunt disponibile pentru instalații orizontale și verticale, oferind flexibilitate în diferite configurații.
  • Sunt echipate cu cabluri acoperite 22 AWG MTW care măsoară 24 de inchi, asigurând conexiuni electrice fiabile pentru o integrare perfectă.
  • Aceste întrerupătoare sunt disponibile în variante Kynar, PBT, polipropilenă și oțel inoxidabil, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Au greutatea specifică a plutitorului de 0.8, ceea ce le sporește adecvarea pentru o gamă largă de lichide, oferind o detectare precisă și fiabilă a nivelului.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a comutatoarelor de nivel de lichid cu un singur punct Madison?

Ele sunt capabile să fie operate la temperaturi cuprinse între 221 și 482 de grade F pentru o performanță constantă în diverse condiții de mediu. Raptor Supplies oferă și Madison Comutator de nivel al lichidului M5920 care poate rezista la temperaturi mai ridicate de până la 482 de grade F. Acest comutator de nivel cu un singur punct din oțel inoxidabil este listat UL și certificat NSF și CSA.

Cum pot curăța întrerupătoarele de nivel de lichid cu un singur punct Madison?

Utilizați un detergent blând sau o soluție de curățare pentru a îndepărta resturile sau reziduurile acumulate. Asigurați-vă că întrerupătorul este deconectat de la curent înainte de curățare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?