Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M4190-HP Comutator de nivel al lichidului 1 inch Npt Spdt 304 Oțel inoxidabil | AC4HWU 2ZY85

MADISON M4190-HP Comutator de nivel al lichidului 1 inch Npt Spdt 304 Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC4HWU Model: M4190-HPCrucea Ref: 2ZY85

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€438.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corp304 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei1"
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "
Float Dia.2.04 "
Lungimea plutitorului2.04 "
Materialul plutitor304 SS
Gravitate specifică plutitoare0.50
Max. Actual1A
Presiune maximă900 psi
Max. Voltaj240
MontareOrizontală
Temp. De funcționare Gamă302 grade F max.
Lungime totală3.98 "
Lungimea tijei3.98 "
Material tulpină304 SS
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului1 "NPT
Evaluare VA100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăEvaluare VAPreț
MADISON MS5010 Comutator nivel lichid 3/8-24 Unf selectabil 316 Oțel inoxidabil | AC4HVK 2ZY40 MS5010Orizontală316 oțel inoxidabil3 / 8-24 "392 grade F max.2.96 "2.96 "316 SS30€132.93
MADISON MS5917 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316 | AC4HVL 2ZY41 MS5917Vertical316 oțel inoxidabil1 / 4 "482 grade F max.3.380 "2.63 "316 SS60€191.25
MADISON MS7000 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Bunan selectabil | AC4HVM 2ZY42 MS7000VerticalPBT1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "PBT30€47.65
MADISON MS8000 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Pp selectabil | AC4HVN 2ZY43 MS8000VerticalPolipropilenă1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă30€49.55
MADISON MS8800 Comutator nivel lichid 1/4 inch Npt Selectabil Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800VerticalPolipropilenă1 / 4 "221 grade F max.3.380 "2.63 "Polipropilenă60€112.35
MADISON MS9000 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt selectabil Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000VerticalKynar1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "Kynar30€61.33
MADISON MSB5600 Comutator de nivel al lichidului selectabil din oțel inoxidabil 316 | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Vertical316 oțel inoxidabil-221 grade F max.3.89 "2.5 "316 SS60€357.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M4190-HP Comutator de nivel al lichidului 1 inch Npt Spdt 304 Oțel inoxidabil
€438.36 /unitate