Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON MS8800 Comutator nivel lichid 1/4 inch Npt Selectabil Pp | AC4HVP 2ZY44

MADISON MS8800 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil Pp

În stoc
Articol: AC4HVP Model: MS8800Crucea Ref: 2ZY44
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
€114.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte de 24 "acoperite cu MTW
Float Dia.1.5 "
Lungimea plutitorului2.00 "
Materialul plutitorPolipropilenă
Gravitate specifică plutitoare0.75
Înălţime3.38 "
Max. Actual0.50A
Presiune maximă100 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală3.380 "
Lungimea tijei2.63 "
Material tulpinăPolipropilenă
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/4 "NPT
Evaluare VA60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Comutatorul de nivel al lichidului Madison MS8800 asigură controlul și reglarea precisă a nivelurilor de lichid. Este ideal pentru aplicații de producție, petrochimice și de tratare a apei pentru declanșarea alarmelor sau controlul pompelor pe baza nivelurilor de lichid, contribuind la eficiența operațională și la protejarea proceselor.

Caracteristici:

  • Comutatorul de nivel al lichidului Madison MS8800 are o funcție de comutare selectabilă, permițând personalizarea pentru diferite aplicații de control al nivelului de lichid.
  • Acest comutator de nivel de lichid oferă montare verticală a rezervorului deschis pentru o monitorizare precisă.
  • Vine cu o dimensiune de conectare a rezervorului NPT de 1/4 inch, asigurând compatibilitatea cu fitingurile standard ale rezervorului și facilitând instalarea simplă.
  • Acest comutator de nivel de lichid oferă în plus un material plutitor și tijă din polipropilenă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Are o temperatură maximă de funcționare de 221 grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Cu ce ​​standarde electrice respectă acest comutator de nivel al lichidului Madison MS8800?

A. Respectă standardele electrice ABS, CE, CSA și UL.

Î. Care este greutatea specifică a flotorului din polipropilenă al acestui comutator de nivel de lichid?

A. Plutitorul din polipropilenă al acestui comutator de nivel al lichidului Madison MS8800 are o greutate specifică de 0.75.

Variante de produs

ProdusModelMontareMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăEvaluare VAPreț
MADISON MS5010 Comutator nivel lichid 3/8-24 Unf selectabil 316 Oțel inoxidabil | AC4HVK 2ZY40 MS5010Orizontală316 oțel inoxidabil3 / 8-24 "392 grade F max.2.96 "2.96 "316 SS30€131.89
MADISON MS5917 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316 | AC4HVL 2ZY41 MS5917Vertical316 oțel inoxidabil1 / 4 "482 grade F max.3.380 "2.63 "316 SS60€190.84
MADISON MS7000 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Bunan selectabil | AC4HVM 2ZY42 MS7000VerticalPBT1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "PBT30€42.52
MADISON MS8000 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Pp selectabil | AC4HVN 2ZY43 MS8000VerticalPolipropilenă1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă30€35.10
MADISON MS9000 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt selectabil Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000VerticalKynar1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "Kynar30€64.44
MADISON MSB5600 Comutator de nivel al lichidului selectabil din oțel inoxidabil 316 | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Vertical316 oțel inoxidabil-221 grade F max.3.89 "2.5 "316 SS60€324.68
MADISON M4190 Comutator de nivel al lichidului 1 inch Npt Spdt 304 Oțel inoxidabil | AC4HWT 2ZY84 M4190Orizontală304 oțel inoxidabil1"302 grade F max.5.81 "5.81 "304 SS100€492.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON MS8800 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil Pp
€114.89 /unitate