Comutatorul de nivel al lichidului Madison M4190 este proiectat pentru declanșarea alarmelor sau controlul pompelor pe baza nivelurilor de lichid, contribuind la eficiența operațională și la protejarea proceselor. Este ideal pentru aplicații de producție, petrochimice și de tratare a apei pentru a preveni preaplinul.
Caracteristici:
- Comutatorul de nivel al lichidului Madison M4190 are o funcție de comutare selectabilă, oferind adaptabilitate pentru diverse aplicații de control al nivelului lichidului.
- Acest comutator de nivel al lichidului vine cu montare laterală, oferind flexibilitate în instalare și asigurând o monitorizare eficientă a nivelului lichidului.
- Este echipat cu o dimensiune de conectare a rezervorului NPT de 1 inch, facilitând compatibilitatea cu fitingurile și instalațiile standard ale rezervorului.
- Acest comutator de nivel al lichidului oferă material plutitor din oțel inoxidabil, sporind durabilitatea și rezistența la coroziune în medii dificile.
- Are o temperatură maximă de funcționare de 302 grade F.
- Acest comutator de nivel al lichidului din rezervor are un corp din oțel inoxidabil, oferind durabilitate și fiabilitate.
- În plus, oferă o conexiune electrică acoperită cu PTFE de calibrul 22, asigurând o conductivitate electrică robustă și rezistență la coroziune.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt pașii de depanare pentru acest comutator de nivel al lichidului Madison?
A. Pașii de depanare pot include verificarea conexiunilor electrice, inspectarea flotorului și a tijei și asigurarea instalării corecte.
Î. Care este presiunea maximă pe care o poate suporta acest comutator?
A. Comutatorul de nivel al lichidului Madison M4190 are o presiune maximă de 150 psi.
Î. Cum sunt realizate conexiunile electrice pentru acest comutator de nivel al lichidului?
A. Comutatorul are conexiuni electrice de calibrul 22 acoperite cu material PTFE, cu cabluri de 24 de inchi pentru o instalare ușoară.