KINGSWAY GROUP Mâner de tragere din aluminiu cu finisaj lustruit


Filtru
Culoare: Silver , Finalizarea: Lustruit , Material: Aluminiu , Temp. de operare: 0 grade până la 100 grade F. , Adâncimea filetului: 1 / 2 "
StilModelDimensiunea șurubuluiGrip Dia.Capacitate de încărcareMontarea orificiului de la centru la centruTip montareLungime totalăLățimea totalăProiectarePreț (ex. TVA)
A
KG30
#101-37/64 "125 lb.6-3/8 "Montaj de suprafață7"2-1/2 "1-1/4 "€211.03
B
KG40
#101-37/64 "125 lb.9-11/16 "Montaj de suprafață10-1/2 "2-3/4 "1-11/16 "€254.45
C
KG61
M81"200 lb.6-3/4 "Prin șurub7-1/2 "1-1/2 "1-3/4 "€220.78
D
KG31
M81-37/64 "200 lb.4-3/8 "Prin șurub5-3/4 "1-1/2 "1-1/8 "€160.62
E
KG41
M81-37/64 "200 lb.6-3/4 "Prin șurub9"1-1/2 "9-1/16 "€203.30

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?