Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KINGSWAY GROUP KG40 Mâner de tragere, aluminiu, cu finisaj lustruit, argintiu, șuruburi pentru mașină | CE9RKJ 54XY64

KINGSWAY GROUP Mâner de tragere KG40, aluminiu, cu finisaj lustruit, argintiu, șuruburi pentru mașină

În stoc
Element: CE9RKJ Model: KG40Crucea Ref: 54XY64
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
€254.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriSilver
finalizareaLustruit
Grip Dia.1-37/64 "
Înălțimea apucării5 / 8 "
Lungimea prinderii7"
Grosimea prinderii1 / 2 "
Capacitate de încărcare125 lb.
MaterialAluminiu
Montarea orificiului de la centru la centru9-11/16 "
Tip montareMontaj de suprafață
Temperatura de operare.0 grade până la 100 grade F.
Lungime totală10-1/2 "
Lățimea totală2-3/4 "
Proiectare1-11/16 "
Dimensiunea șurubului#10
Adâncimea firului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiGrip Dia.Capacitate de încărcareMontarea orificiului de la centru la centruTip montareLungime totalăLățimea totalăProiectarePreț
KINGSWAY GROUP KG61 Mâner de tragere, aluminiu, cu finisaj lustruit, argintiu, șuruburi pentru mașină | CE9RKK 54XY66 KG61M81"200 lb.6-3/4 "Prin șurub7-1/2 "1-1/2 "1-3/4 "€220.78
KINGSWAY GROUP KG31 Mâner de tragere, aluminiu, cu finisaj lustruit, argintiu, Șuruburi pentru mașină | CE9RKL 54XZ08 KG31M81-37/64 "200 lb.4-3/8 "Prin șurub5-3/4 "1-1/2 "1-1/8 "€160.63
KINGSWAY GROUP KG41 Mâner de tragere, aluminiu, cu finisaj lustruit, argintiu, Șuruburi pentru mașină | CE9RKM 54XZ09 KG41M81-37/64 "200 lb.6-3/4 "Prin șurub9"1-1/2 "9-1/16 "€203.29
KINGSWAY GROUP KG30 Mâner de tragere din aluminiu, cu finisaj lustruit, argintiu, șuruburi pentru mașină | CF2TML 54XY63 KG30#101-37/64 "125 lb.6-3/8 "Montaj de suprafață7"2-1/2 "1-1/4 "€211.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KINGSWAY GROUP Mâner de tragere KG40, aluminiu, cu finisaj lustruit, argintiu, șuruburi pentru mașină
€254.45 /unitate