START INTERNATIONAL Cuttere electrice pentru sarcini grele


Filtru
Precizie: +/- 1 mm , Precizie de tăiere: +/- 0.04 " Setări , lungime și număr: Digital , Max. Grosimea materialului: 0.25 " , Max. Grosimea exterioara: 0.71 " , Max. Diametru exterior rulou: 18 " , Grosime: 1.1 "/ 28 mm , Voltaj: 120 / 230 VAC
StilModelLungimea de tăiereViteza de alimentareÎnălţimeLungimeMax. Lățimea de tăiereLăţimePreț (ex. TVA)
A
TBC553L
0.04 - 984 "21 inchi/sec.27 "20 "12.2 "33 "€20,211.15
A
TBC552L
0.04 - 984 "21 inchi/sec.27 "20 "8.25 "33 "€19,609.33
B
TBC52RT
0.04 "90 bucăți/min.15 "31.5 "-12.6 "€12,360.23
RFQ
C
TBC53R
0.04 "90 bucăți/min.19 "17 "-13 "€18,054.38
RFQ

Cuttere electrice pentru sarcini grele

  • Lungime tăiere (9999mm)
  • Viteza de alimentare (21 "pe sec.)
  • Max. Lățime de tăiere (8.25 ")

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?