START INTERNATIONAL TBC552L Cutter neadeziv pentru materiale extra late | AA3FVT 11J946

START INTERNATIONAL TBC552L Cutter neadeziv pentru materiale extra late

În stoc
Element: AA3FVT Model: TBC552LCrucea Ref: 11J946

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,609.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter pentru materiale neadezive
Acuratete+/- 1 mm
Stil tăiatTăiat cu ghilotină dreaptă
Lungimea de tăiere0.04 - 984 "
Viteza de alimentare21 inchi/sec.
Înălţime27 "
Lungime20 "
Max. Lățimea de tăiere8.25 "
Max. Grosimea exterioara0.71 "
Max. Diametrul exterior rulează.18 "
Grosime1.1 "/ 28 mm
Voltaj120 / 230 VAC
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.72
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8422409160
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Lungime tăiere (9999mm)
    • Viteza de alimentare (21 "pe sec.)
    • Max. Lățime de tăiere (8.25 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereViteza de alimentareÎnălţimeLungimeMax. Lățimea de tăiereLăţimePreț
START INTERNATIONAL TBC553L Cutter neadeziv pentru materiale extra late | AA3FVU 11J947 TBC553L0.04 - 984 "21 inchi/sec.27 "20 "12.2 "33 "€20,211.15
START INTERNATIONAL TBC52RT Cutter pentru materiale neadezive, 2.17 inchi max. Lățimea materialului | CH9KRP TBC52RT0.04 "90 bucăți/min.15 "31.5 "-12.6 "€10,215.07
RFQ
START INTERNATIONAL TBC53R Cutter pentru materiale neadezive, 2.76 inchi max. Lățimea materialului | CM9GUZ TBC53R0.04 "90 bucăți/min.19 "17 "-13 "€14,920.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL TBC552L Cutter neadeziv pentru materiale extra late
€19,609.32 /unitate