RUB VALVES Seria K.84, supape cu bilă


Filtru
Material corp: Alamă , Tipul conexiunii: Femei x Femei , Tip mâner: Pârghie , Tip port: BSP-paralel , Tip tijă supapă: Două inele O
StilModelMărimeaTip filetPreț (ex. TVA)
A
S84H05
1 1/2 lbs.BSP-paralel€52.13
A
S84H15
1 1/2 lbs.-€53.33
A
S84G05
1 1/4 lbs.BSP-paralel€42.45
A
S84GT0
1 1/4 lbs.-€43.59
A
S84G15G
1 1/4 lbs.-€47.66
A
S84G15
1 1/4 lbs.-€45.39
A
S84F06
1"-€27.74
A
S84F05
1"BSP-paralel€28.52
A
S84F15
1"-€31.36
A
S84F16
1"-€28.52
A
S84FT0
1"-€29.45
A
S84F06W
1"BSPP€27.74
A
S84D15G
1 / 2 "-€19.27
A
S84DT0
1 / 2 "-€17.79
A
S84D16
1 / 2 "-€17.45
A
S84D06
1 / 2 "-€16.67
A
S84D15
1 / 2 "-€18.61
A
S84D06W
1 / 2 "BSPP€16.67
A
S84D05M
1 / 2 "BSP-paralel€29.57
A
S84D05
1 / 2 "BSP-paralel€17.45
A
S84B06
1 / 4 "-€15.33
A
S84B16
1 / 4 "-€15.49
A
S84B15
1 / 4 "-€17.29
A
S84B06W
1 / 4 "BSPP€15.33
A
S84B05
1 / 4 "BSP-paralel€15.49
A
S84L15
2 1/2 lbs.-€209.34
A
S84I05
2"BSP-paralel€77.17
A
S84I15
2"-€77.17
A
S84M15
3"-€274.27
A
S84ET0
3 / 4 "-€21.55
A
S84E16
3 / 4 "-€21.14
A
S84E15
3 / 4 "-€23.70
A
S84E06
3 / 4 "-€20.10
A
S84E05
3 / 4 "BSP-paralel€21.14
A
S84E06W
3 / 4 "BSPP€20.10
A
S84CT0
3 / 8 "-€16.67
A
S84C16
3 / 8 "-€15.49
A
S84C15
3 / 8 "-€17.29
A
S84C06W
3 / 8 "BSPP€15.33
A
S84C06
3 / 8 "-€15.33
A
S84C05
3 / 8 "BSP-paralel€15.49
A
S84N15
4mm-€423.42

Seria K.84, supape cu bilă

Supapele cu bilă din seria RuB k.84 sunt utilizate în sistemele de control al fluidelor și sunt utilizate în setari industriale și comerciale și gestionează fluxul de lichide și gaze. Ele oferă capacități precise de oprire, asigurând controlul și reglarea eficientă a mișcării fluidului. Seria k.84 excelează în diverse aplicații, de la conducte de apă și petrol la procese chimice și sisteme HVAC. Renumite pentru durabilitate și fiabilitate, aceste supape cu bilă previn scurgerile, sporesc eficiența sistemului și reduc la minimum timpul de nefuncționare. Au un indicator vizual de poziție a bilei pe mâner pentru a indica poziția bilei, permițând operatorilor să constate cu ușurință starea supapei. Aceste supape cu bilă funcționează la temperaturi cuprinse între -40 și 170 de grade F. Au inele duble FPM la tijă pentru a spori siguranța împotriva scurgerilor, în timp ce dispozitivul de blocare brevetat și opritorul de memorie RuB oferă control și setări precise. Aceste supape cu bilă au un corp din alamă forjată la cald, sablat cu nisip, cu placare externă cu nichel pentru durabilitate și rezistență la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?