VESTIL Seria DRUM Carucioare multifuncționale pentru tobe


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 3" , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Silver , Dimensiune tambur: 30 gal. , Mâner inclus: Da , Lungimea mânerului: 48 " , Diametru interior: 23.5 " , Număr de rotile: 4 , Lungimea curelei de tragere: 48 " , Funcție de înclinare: Nu
StilModelCapacitateMaterial de rotireMateriale cadruÎnălţimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
TAMBUR-TRI-H
900 lbs.Cauciuc durOţel5.88 "Oţel€178.31
B
TAMBUR-QUAD-H
900 lbs.Cauciuc durOţel6.25 "Oţel€198.98
C
TAMBUR-QUAD-CS-SS
900 lbs.Cauciuc durOţel inoxidabil6.5 "Oţel inoxidabil€533.52
D
TAMBUR-QUAD-C
1200 lbs.FontăOţel6.06 "Oţel€207.76
E
TAMBUR-TRI-C
1200 lbs.FontăOţel5.88 "Oţel€204.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?