VESTIL Drum multifuncțional DRUM-TRI-H, 900 lb. Capacitate, tambur cu 3 niveluri

În stoc
Articol: AG7QXY Model: DRUM-TRI-H

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€178.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur cu mai multe niveluri
baterii incluseNu
Capacitate900 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriSilver
Dimensiunea tamburului30 gal.
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
mâner Lungime48 "
Înălţime5.88 "
Lungime21.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Lungimea curelei de tragere48 "
Funcția de înclinareNu
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)14.92
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial de rotireMateriale cadruÎnălţimeMaterialPreț
VESTIL DRUM-QUAD-C Carucior multifuncțional cu patru tobe, 1200 lb. Capacitate | AG7QXE TAMBUR-QUAD-C1200 lbs.FontăOţel6.06 "Oţel€207.76
VESTIL DRUM-QUAD-CS-SS Carucior multifuncțional cu patru tobe, 900 lb. Capacitate | AG7QXF TAMBUR-QUAD-CS-SS900 lbs.Cauciuc durOţel inoxidabil6.5 "Oţel inoxidabil€533.51
VESTIL DRUM-QUAD-H Carucior multifuncțional cu patru tobe, cauciuc dur, 900 lb. Capacitate | AG7QXH TAMBUR-QUAD-H900 lbs.Cauciuc durOţel6.25 "Oţel€198.98
VESTIL DRUM-TRI-C Carucior multifuncțional pentru tobe, 1200 lb. Capacitate, trei niveluri | AG7QXW TAMBUR-TRI-C1200 lbs.FontăOţel5.88 "Oţel€204.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Drum multifuncțional DRUM-TRI-H, 900 lb. Capacitate, tambur cu 3 niveluri
€178.31 /unitate