VESTIL DRUM-QUAD-CS-SS Carucior multifuncțional cu patru tobe, 900 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QXF Model: DRUM-QUAD-CS-SS

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€533.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur cu mai multe niveluri
baterii incluseNu
Capacitate900 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriSilver
Dimensiunea tamburului5 gal. găleată, 30 și 55 gal. Tobe
Materiale cadruOţel inoxidabil
Mâner inclusDa
mâner Lungime48 "
Înălţime6.5 "
Lungime26 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Dimensiunea tamburului compatibil55 gal.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Lungimea curelei de tragere48 "
Funcția de înclinareNu
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial de rotireMateriale cadruÎnălţimeMaterialPreț
VESTIL DRUM-QUAD-C Carucior multifuncțional cu patru tobe, 1200 lb. Capacitate | AG7QXE TAMBUR-QUAD-C1200 lbs.FontăOţel6.06 "Oţel€207.76
VESTIL DRUM-QUAD-H Carucior multifuncțional cu patru tobe, cauciuc dur, 900 lb. Capacitate | AG7QXH TAMBUR-QUAD-H900 lbs.Cauciuc durOţel6.25 "Oţel€198.98
VESTIL DRUM-TRI-C Carucior multifuncțional pentru tobe, 1200 lb. Capacitate, trei niveluri | AG7QXW TAMBUR-TRI-C1200 lbs.FontăOţel5.88 "Oţel€204.32
VESTIL DRUM-TRI-H Dolly multifuncțional, 900 lb. Capacitate, tambur cu 3 niveluri | AG7QXY TAMBUR-TRI-H900 lbs.Cauciuc durOţel5.88 "Oţel€178.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-QUAD-CS-SS Carucior multifuncțional cu patru tobe, 900 lb. Capacitate
€533.51 /unitate