BIG BILL Salopetă Westex Ultrasoft rezistentă la flacără


Salopetele rezistente la flacără BIGBILL cu benzi reflectorizante sunt ideale pentru a asigura siguranța și bunăstarea lucrătorilor în medii potențial periculoase. Acestea protejează împotriva flăcărilor, scânteilor și pericolelor electrice.

Filtru
Tipul de închidere: Fermoar , Culoare: Marina , Familie de culori: Blues , Stil manșetă: Snap Closure , Greutate material: 7 uncie , Categoria de riscuri de pericol (HRC): 2 , Cusătură interioară: 30 " , Material: UltraSoft (R) , Număr de buzunare: 6
StilModelEvaluare ATPVSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiMărimealungimea maneciiPreț (ex. TVA)
A
1325US7 - S - REG - NU
8.7 cal./cm234 "până la 36"28 "până la 30"S30.5 "€256.15
A
1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY
8.7 cal./cm254 "până la 56"48 "până la 50"3XL38.5 "€308.10
B
1325US7-MR-NAY
8.7 cal./cm238 "până la 40"32 "până la 34"M32.5 "€256.15
B
1325US7-XLR-NAY
8.7 cal./cm246 "până la 48"40 "până la 42"XL35 "€256.15
A
1325US7 - M - TAL - NU
8.7 cal./cm238 "până la 40"32 "până la 34"M33.5 "€256.15
A
1325US7 - L - TAL - NAY
8.7 cal./cm²42 "până la 44"36 "până la 38"L34.5 "€256.15

Salopetă Westex Ultrasoft rezistentă la flacără

Salopetele rezistente la flacără BIGBILL cu benzi reflectorizante sunt ideale pentru a asigura siguranța și bunăstarea lucrătorilor în medii potențial periculoase. Acestea protejează împotriva flăcărilor, scânteilor și pericolelor electrice.

DESCRIERE

  • Au deschideri laterale în talie cu închideri ascunse cu capse pentru purtarea și îndepărtarea ușoară a salopetei.
  • Aceste salopete oferă două buzunare frontale la piept, cu buzunarul din față stânga la piept având o clapă și închidere ascunsă cu clic pentru depozitare în siguranță.
  • Au două buzunare tăiate în talie pentru a oferi spațiu de depozitare suplimentar pentru unelte și obiecte personale.
  • Aceste salopete includ două buzunare mari la spate cu cusături duble, iar buzunarul din stânga are o închidere cu apăsare ascunsă pentru mai multă siguranță.
  • În plus, vin cu buzunare pentru instrumente pe piciorul drept pentru spații convenabile pentru transportul echipamentelor esențiale.
  • Aceste salopete sunt fabricate din 3M Scotchlite pentru o vizibilitate sporită în condiții de lumină scăzută, sporind siguranța pe șantier.
  • Au spate telescopic și puncte de stres cu bare pentru a oferi confort și durabilitate sporite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?