Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr Salopetă cu bandă reflectorizante L | AD6RGM 49R015

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Salopetă Fr cu bandă reflectorizante L

În stoc
Articol: AD6RGM Model: 1325US7 - L - TAL - NAYCrucea Ref: 49R015
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
€260.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSalopetă rezistentă la flacără cu bandă reflectorizantă
Evaluare ATPV8.7 cal./cm²
Tip de închidereFermoar
CuloriMarina
Familia de culoriBlues
Stil de manșetăSnap Closure
Greutatea țesăturilor7 uncie
Se potrivește cu dimensiunea pieptului42 "până la 44"
Se potrivește cu mărimea taliei36 "până la 38"
Categoria de risc de pericol (HRC)2
inseam30 "
MaterialUltraSoft (R)
Numărul de buzunare6
MărimeaL
lungimea manecii34.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6211320000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelEvaluare ATPVSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiMărimealungimea maneciiPreț
BIG BILL 1325US7 - S - REG - NAY FR Salopetă cu bandă reflectorizante S | AJ2GAZ 49R006 1325US7 - S - REG - NU8.7 cal./cm234 "până la 36"28 "până la 30"S30.5 "€260.79
BIG BILL 1325US7 - M - TAL - NAY FR Salopetă cu bandă reflectorizante M | AJ2GBA 49R014 1325US7 - M - TAL - NU8.7 cal./cm238 "până la 40"32 "până la 34"M33.5 "€260.79
BIG BILL 1325US7/OS - 3XL - TAL - NAY FR Salopetă cu bandă reflectorizante 3XL | AJ2GBB 49R018 1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY8.7 cal./cm254 "până la 56"48 "până la 50"3XL38.5 "€312.94
BIG BILL 1325US7-MR-NAY Salopetă rezistentă la flacără cu bandă reflectorizant, mărimea M, culoare Family Blues | CD2LFB 49R007 1325US7-MR-NAY8.7 cal./cm238 "până la 40"32 "până la 34"M32.5 "€260.79
BIG BILL 1325US7-XLR-NAY Salopetă rezistentă la flacără cu bandă reflectorizant, mărime XL, culoare Family Blues | CD2LFC 49R009 1325US7-XLR-NAY8.7 cal./cm246 "până la 48"40 "până la 42"XL35 "€260.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Salopetă Fr cu bandă reflectorizante L
€260.79 /unitate