MILWAUKEE VALVE Supapă cu bilă din alamă, apasă x furtun


Filtru
Material bile: CP Brass , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Conformitate: NSF 372/61 , Tipul conexiunii: Apăsați x Furtun , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Pârghie , ID furtun: 3 / 4 " , Max. Presiune: 200 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
UPBA-480BH- 12
1 / 2 "1 / 2 "€82.98
A
UPBA-480BH- 34
3 / 4 "3 / 4 "€146.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?