Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 Supapă cu bilă alamă 2 piese 3/4 inch 200 Psi | AG2AVJ 31CD09

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 Supapă cu bilă din alamă 2 piese 3/4 inch 200 Psi

În stoc
Articol: AG2AVJ Model: UPBA-480BH- 34Crucea Ref: 31CD09
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
€162.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăCP Brass
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF 372/61
Tip conexiuneApăsați x Furtun
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului3 / 4 "
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 12 supape cu bilă alamă 2 piese 1/2 inch 200 Psi | AG2AVH 31CD08 UPBA-480BH- 121 / 2 "1 / 2 "€91.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 Supapă cu bilă din alamă 2 piese 3/4 inch 200 Psi
€162.02 /unitate