Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 364-FHA-06 Îndoitor tuburi cu diametru de 3/8 inch | AH9KJV 40AW05

IMPERIAL 364-FHA-06 Îndoitor de tuburi cu diametru de 3/8 inch

În stoc
Articol: AH9KJV Model: 364-FHA-06Crucea Ref: 40AW05
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
€143.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire180
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale15 / 16 "
ConstrucţieOţel
Tip mânerTipul manetei
În afara Dia. Tubing3/8
Lungime totală13.5
TipPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)9.91

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieTip mânerArticolLungime totalăPreț
Îndoitor cu pârghie IMPERIAL 364-FHA-10, aluminiu, tub de 5/8 inchi, rază de 2-1/4 inci | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Aluminiu turnat și forjatMâner antiderapantPârghie Bender29 "€332.06
Îndoitor cu pârghie IMPERIAL 364-FHA-12, aluminiu, tub de 3/4 inchi, rază de 3 inchi | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Aluminiu turnat și forjatMâner antiderapantPârghie Bender32.25 "€413.01
IMPERIAL 364-FHA-08 Îndoitor tuburi cu diametru de 1/2 inch | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08OţelTipul maneteiÎndoit tuburi18.5€252.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-06 Îndoitor de tuburi cu diametru de 3/8 inch
€143.57 /unitate