Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Îndoitor cu pârghie IMPERIAL 364-FHA-12, aluminiu, tub de 3/4 inchi, rază de 3 inchi | AD3BRJ 3XTW5

IMPERIAL 364-FHA-12 Îndoitor cu pârghie, aluminiu, tub de 3/4 inchi, rază de 3 inchi

În stoc
Articol: AD3BRJ Model: 364-FHA-12Ref încrucișat: 3XTW5
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
€413.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie Bender
Unghi de îndoire0 la 180 grade.
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale3"
ConstrucţieAluminiu turnat și forjat
Tip mânerMâner antiderapant
MarcajeleMarcaje unghiulare calibrate de la 0 la 180 de grade
În afara Dia. Tubing3/4 în.
Lungime totală32.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.483
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)83.06
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Îndoitor de tuburi de tip pârghie Imperial 364-FHA-12 conceput pentru a îndoi tuburi de 3/4 inch până la 180 de grade, cu o rază de îndoire de 3 inci
    • Dispune de un increment de calibrare de 15 grade pe o scară de 180 de grade pentru îndoire precisă
    • Echipat cu un mâner antiderapant pentru o aplicare eficientă a presiunii
    • Ideal pentru tuburi moi din cupru și aluminiu

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieTip mânerArticolLungime totalăPreț
Îndoitor cu pârghie IMPERIAL 364-FHA-10, aluminiu, tub de 5/8 inchi, rază de 2-1/4 inci | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Aluminiu turnat și forjatMâner antiderapantPârghie Bender29 "€332.06
IMPERIAL 364-FHA-06 Îndoitor tuburi cu diametru de 3/8 inch | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06OţelTipul maneteiÎndoit tuburi13.5€143.57
IMPERIAL 364-FHA-08 Îndoitor tuburi cu diametru de 1/2 inch | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08OţelTipul maneteiÎndoit tuburi18.5€252.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-12 Îndoitor cu pârghie, aluminiu, tub de 3/4 inchi, rază de 3 inchi
€413.01 /unitate