WATTS Supape de reducere a presiunii apei din seria LFU5B


Filtru
Material disc: EPDM , Tip filet de intrare: NPT , Max. Presiune: 300 psi , Mfr. Serie: LFU5B-Z3 , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Stil: Standard , Tip fir: NPT , Design supapă: Standard
StilModelLungimeInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMaterialMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LFU5B-Z3 1/2
-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1 / 2 "€887.65
B
LFU5B-Z3 1
-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1"€1,484.73
C
LFU5B-LP-Z3 3/4
--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "€1,138.29
D
LFU5B-LP-Z3 1/2
-10 la 35 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1 / 2 "€936.69
E
LFU5B-S Z3 1 1/2
-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1-1/2 "€5,079.00
RFQ
F
LFU5B-Z3 3/4
--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "€1,656.62
G
LFU5B-S Z3 1 1/4
-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1-1/4 "€4,512.26
H
LFU5B-QC-Z3 1
-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1"€2,215.96
A
LFU5B-Z3 2
-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F2"€3,139.00
RFQ
A
LFU5B-Z3 1 1/2
-25 la 75 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumbOţel inoxidabil-300 PSI33 ° F1-1/2 "€2,379.72
RFQ
I
LFU5B-QC-Z3 3/4
--Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb--20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "€1,502.14
J
1/2 LFU5B-LP-Z3
5.5 "--Alama fără plumb180 grade F---€583.30
K
3/4 LF U5BZ3
6.25 "--Alama fără plumb160 grade F---€912.23
L
3/4 LFU5B-LP-Z3
6.25 "--Alama fără plumb180 grade F---€1,070.22
K
1 LFU5B-Z3
6.75 "--Alama fără plumb160 grade F---€970.77
M
1-1/2 LFU5B-Z3-LP
7 11 / 16 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€4,105.70
N
LFU5B-Z3
7 11 / 16 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€3,081.65
O
LFU5B-LP-Z3
9.437 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€4,579.82
M
1-1/4 LFU5B-Z3-LP
9.437 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€3,766.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?