Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LFU5B-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AE3JEY 5DLZ6

WATTS 1 supapă de reducere a presiunii apei LFU5B-Z3 1 inch

În stoc
Articol: AE3JEY Model: 1 LFU5B-Z3Crucea Ref: 5DLZ6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,050.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneUniunea FNPT x FNPT
Înălţime7.375 "
Lungime6.75 "
MaterialAlama fără plumb
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea conductei1"
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruDa
Tipul supapeiCapacitate ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.727
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMaterialMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Alama fără plumb160 grade F---€1,141.61
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Alama fără plumb180 grade F---€631.04
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Alama fără plumb180 grade F---€1,157.82
WATTS LFU5B-Z3 Supapă de reducere a presă de apă 1-1/4 inch 50 psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€2,822.89
WATTS 1-1/4 LFU5B-Z3-LP Supapă de reducere a presă de apă 1-1/2 inch 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€3,680.03
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP Supapă de reducere a presă de apă 1-1/4 inch 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€4,441.73
WATTS LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presă de apă 1-1/2 inch 30 psi | AH8QVB 38YJ12 LFU5B-LP-Z39.437 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€5,597.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 supapă de reducere a presiunii apei LFU5B-Z3 1 inch
€1,050.23 /unitate