Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 475U70 Semn de siguranță, 7 x 10 inch | CD2HBT

CONDOR 475U70 Semn de siguranță, 7 x 10 inch

În stoc
Articol: CD2HBT Model: 475U70
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
€4.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemn de siguranță
CalitateNu retroreflectiv
AntetFără antet
Înălţime7"
Stil LegendăText
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 176 grade F
ModelaDreptunghi
Grosime0.004 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0126

Variante de produs

ProdusModelStralucire in intunericÎnălţimeStil LegendăTemp. De funcționare GamăGrosimeLăţimePkg. Cant.Preț
CONDOR 475U64 Semn de siguranță, 7 x 10 inch | CD2HBN 475U64-7"Text-40 grade până la 140 grade F0.032 "10 "1€17.04
CONDOR 475U65 Semn de siguranță, 10 x 14 inch | CD2HBP 475U65-10 "Text-40 grade până la 140 grade F0.032 "14 "1€29.35
CONDOR 475U67 Semn de siguranță, 7 x 10 inch | CD2HBQ 475U67-7"Text-90 grade până la 168 grade F0.055 "10 "1€8.14
CONDOR 475U68 Semn de siguranță, 10 x 14 inch | CD2HBR 475U68-10 "Text-90 grade până la 168 grade F0.055 "14 "1€12.46
CONDOR 475W09 Semn de siguranță, 10 x 14 inchi | CD2JRZ 475W09-10 "Simbol și text-40 grade până la 140 grade F0.032 "14 "1€26.43
Semn de siguranță CONDOR 475W12, 7 x 10 inchi | CD2JTA 475W12-7"Simbol și text-20 grade până la 176 grade F0.004 "10 "1€4.88
CONDOR 475W13 Semn de siguranță, 10 x 14 inch | CD2JTB 475W13-10 "Simbol și text-20 grade până la 176 grade F0.004 "14 "1€6.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 475U70 Semn de siguranță, 7 x 10 inch
€4.37 /unitate