LOVEJOY Butuci din seria CJ, metal pulbere, stil B, alezaje metrice


Butucii de cuplare a fălcilor din seria Lovejoy CJ, în stil B, trec printr-un proces complet de prelucrare pentru formarea unui profil de fălci curbat care oferă o zonă mare de contact, crește capacitatea de cuplu și reduce presiunea pe margine. Acestea sunt capabile să găzduiască dezechilibrele unghiulare și radiale ale arborelui în transportoare, ...scări rulante și autovehicule, precum și industria forestieră, agricolă, minieră, robotică și aeronautică.Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Metalic , Interval de temperatură normală: -40 Deg. până la 212 de grade. F , Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A): -40 Deg. până la 212 de grade. F , Sistem de măsurare: metric , Temp. Gamă: -50 Deg. până la 248 de grade. F
StilModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialTip cuplajPreț (ex. TVA)
A
68514461151
CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPulbere de metalCJ€32.32
B
68514461152
CJ1414mm-B29.97mm22.35mmPulbere de metalCJ-
RFQ
A
68514461157
CJ19/2424mm8 3.3 mm x mmB39.88mm38.86mmPulbere de metalCJ€36.17
RFQ
B
68514465080
CJ19/2420mm-B39.88mm38.86mmPulbere de metalCJ€35.96
A
68514461154
CJ19/24NAFără cheieB39.88mm38.86mmPulbere de metalCJ€21.77
RFQ
A
68514461156
CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPulbere de metalCJ€38.42
RFQ
A
68514461104
CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulbere de metalCJ€52.95
A
68514461105
CJ24/3225mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulbere de metalCJ€52.95
RFQ
A
68514460880
CJ24/32NAFără cheieB55.88mm45.72mmPulbere de metalCJ€36.01
RFQ
A
68514461106
CJ24/3228mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulbere de metalCJ€57.61
RFQ
B
68514461112
CJ28/3830mm-B65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€71.01
A
68514461165
CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€71.54
RFQ
A
68514460881
CJ28/38NAFără cheieB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€53.99
RFQ
A
68514461111
CJ28/3828mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€76.83
RFQ
A
68514461113
CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€76.83
RFQ
A
68514465320
CJ28/3832mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€76.83
RFQ
B
68514460882
CJ38/45NA-B80mm65.79mmPulbere de metalCJ€77.87
A
68514460906
CJ38/4542mm12 3.3 mm x mmB80mm65.79mmPulbere de metalCJ€96.66
RFQ
B
68514466765
CJ38/4545mm-B80mm65.79mmPulbere de metalCJ-
RFQ

Mecanism de lucru

  • Înainte de a monta butuci, așezați cheile în canelurile arborelui astfel încât cheile să se potrivească corect în caneluri, cu mișcare minimă dintr-o parte în alta.
  • Butucii de cuplare Lovejoy CJ sunt proiectați cu un spațiu liber și alunecare, așa că ar trebui să alunece pe arbore cu o dificultate neglijabilă.
  • Strângeți șurubul de fixare dintr-un butuc la valoarea cuplului necesară cu o cheie dinamometrică calibrată și apoi strângeți ușor al doilea șurub de fixare, permițând posibile ajustări axiale atunci când echipamentul este mutat.
  • Introduceți păianjenul într-un butuc. Dacă ambii arbori trebuie să se extindă în centrul păianjenului, este posibil ca butucul să nu se alinieze cu capătul arborelui.
  • Mutați echipamentul în locația exactă pentru a realiza spațiul dintre fețele butucului. Butucii de cuplare Lovejoy CJ pot depăși ușor sau pot fi mutați înapoi pe arbori pentru a compensa alinierea greșită în separarea arborelui.
  • Verificați alinierea utilizând fie un indicator cu cadran, fie metoda cu margini drepte, luând măsurători în patru locații la 90 de grade unul de celălalt, pentru a vă asigura că alinierea nu depășește nealinierea permisă.
  • Scoateți orice material și scule departe de arbore și cuplaj. Instalați apărătoarea de cuplare adecvată conform cerințelor OSHA și scoateți kitul de etichetare sau de blocare de la sursa de alimentare. Echipamentul este acum gata pentru a fi testat.

DESCRIERE

  • Butucii de cuplare cu fălci din seria CJ, stil B de la Lovejoy oferă servicii extrem de fiabile pentru motoare electrice pentru sarcini medii, ușoare și grele și motoare cu ardere internă pe gaz.
  • Sunt utilizați cu păianjeni pentru îmbinarea arborilor și a arborilor de legătură cu deplasare unghiulară de până la 1.2 grade și deplasare axială de până la 0.07 inci.
  • Butucii sunt oferiti atât în ​​variante nealezitate, cât și în variante metrice, pentru toleranța de potrivire a jocului și pentru a permite o instalare rapidă.
  • Aceste unități ușor de asamblat au o construcție din fontă metalică pulbere pentru a oferi rezistență ridicată la compresiune și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Modele avand Lovejoy CJ24 mm alezaj Dimensiunea ajută la rotația arborilor la viteze de până la 14000 rpm.
  • Butucii de cuplare cu fălci din seria CJ nu necesită lubrifiere și sunt proiectați pentru a dezactiva contactul metal cu metal.
  • Designul de siguranță și falca în configurație de compresie ajută la continuarea operațiunii chiar și după ce elastomerul se defectează.
  • Aceste cuplaje sunt rezistente la murdărie, ulei, grăsime, umiditate și nisip.

Accesorii compatibile

  • Păianjeni din seria Lovejoy CJ: Acești păianjeni oferă o viteză maximă de 19000 rpm. Aceste unități cu centru deschis pot găzdui dezechilibre unghiulare cuprinse între 0.9 și 1.3 grade, dezechilibre paralele de la 0.008 la 0.027 inchi și dezechilibre axiale de la 0.039 la 0.252 inci. Acestea au o construcție din poliuretan pentru rezistență excelentă la ulei și abraziune și performanță eficientă.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001: 2008

Întrebări Frecvente

Care este semnificația culorilor păianjenilor Lovejoy?

  • Black - Păianjenii Lovejoy cu duritate 80 Shore A asigură proprietăți excelente de amortizare.
  • Galben - Păianjenii cu duritate 92 Shore A sunt utilizați în aplicații hidraulice.
  • Roșu - Păianjeni de cuplare Lovejoy cu duritate 95 / 98 Shore A sunt potriviți în aplicații cu cuplu ridicat.
  • Verde - păianjenii Lovejoy cu duritate 64 Shore D sunt ideali pentru mediile umede.
  • Blue - Păianjenii Lovejoy cu duritate 92 și 95 Shore A oferă rezistență chimică și capacități de cuplu ridicate.
  • Bronz / Bronz - Păianjenii de cuplare Lovejoy cu duritate 55 Shore D asigură o rezistență chimică excelentă.
  • Cum măsori un cuplaj Lovejoy CJ?

    Dimensiunea BSE (separarea arborelui) pentru un cuplaj Lovejoy trebuie măsurată de la un capăt al primului arbore la celălalt capăt al celui de-al doilea arbore, nu la fețele butucului de cuplare Lovejoy CJ.

    Care este diferența dintre cuplajele rigide și cele flexibile?

    Cuplajele rigide oferă o conexiune rigidă între doi arbori care sunt conectați ferm și facilitează cuplarea să transfere fără probleme cuplul în întregul sistem. Cuplajele flexibile asigură conexiuni flexibile și există șansa de a pierde un anumit cuplu în timpul transmisiei.

    Suntem aici sa ajutam!

    Căutați o piesă care nu este listată aici?