LOVEJOY 68514461111 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune cuplaj CJ28/38, Dimensiune alezaj 28 mm, Cu canal de cheie, Aluminiu | AM2BML 61111 / CJ28/38 X 28MM HUB

LOVEJOY 68514461111 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplare CJ28/38, dimensiune alezaj 28 mm, cu canal de cheie, aluminiu

Articol: AM2BML Model: 68514461111Cruce Ref: 61111 / CJ28 / 38 X 28MM HUB
€76.84 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.05 "
Dimensiunea canalului28mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiCJ28/38
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G20.07mm
Dimensiune HD65.02mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)2.54mm
Stil HubB
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii8 3.3 mm x mm
Dimensiunea cheii8 3.3 mm x mm
Lățimea cheii8 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore35.05mm
MaterialPulbere de metal
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.06 "
Max. Plictisit38mm
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.01 "
Max. Cuplul190 Nm
Min. Plictisit22mm
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)95 Nm
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.65.02mm
Lungimea totală a cuplajului52.58mm
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)14.99mm
Viteză8500 rpm
Diametrul interior al păianjenului29mm
Diametrul exterior de păianjen65mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)15mm
StilPlictisit
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514461151 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ 14/16, canal de cheie de 12 mm | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPulbere de metalCJ€32.32
LOVEJOY 68514461104 Butuc de cuplare cu fălci, seria CJ, dimensiune cuplare 24/32, alezaj 24 mm | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulbere de metalCJ€52.95
LOVEJOY 68514461154 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 19 mm, metal pulbere | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAFără cheieB39.88mm38.86mmPulbere de metalCJ€17.99
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 19 mm, metal pulbere | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPulbere de metalCJ€31.75
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 22 până la 38 mm, metal pulbere | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAFără cheieB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€44.62
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 19 mm, metal pulbere | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€59.12
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune cuplaj CJ28/38, Dimensiune alezaj 38 mm, Cu canal de cheie, Aluminiu | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€63.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514461111 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplare CJ28/38, dimensiune alezaj 28 mm, cu canal de cheie, aluminiu
€76.84 /unitate