LOVEJOY 68514460880 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului CJ24/32, Dimensiunea alezajului de la 18 la 32 mm | AL9AWL 60880 / CJ 24/32B HUB PM RSB

LOVEJOY 68514460880 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplare CJ24/32, dimensiune alezajului de la 18 la 32 mm

Articol: AL9AWL Model: 68514460880Ref. cruce: 60880 / CJ 24/32B HUB PM RSB
€36.01 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.04 "
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiCJ24/32
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G17.78mm
Dimensiune HD55.88mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)2.03mm
Stil HubB
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore29.97mm
MaterialPulbere de metal
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.055 "
Max. Plictisit32mm
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.009 "
Max. Cuplul70 Nm
Min. Plictisit18mm
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)35 Nm
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.55.88mm
Lungimea totală a cuplajului45.72mm
Diametru filet.# 10-24
Filet pe inch# 10-24
Setați dimensiunea șurubului10-24
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)9.91mm
Viteză10600 rpm
Diametrul interior al păianjenului27mm
Diametrul exterior de păianjen55mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)14mm
StilNeplictisit
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514461151 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ 14/16, canal de cheie de 12 mm | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPulbere de metalCJ€32.32
LOVEJOY 68514461104 Butuc de cuplare cu fălci, seria CJ, dimensiune cuplare 24/32, alezaj 24 mm | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulbere de metalCJ€52.95
LOVEJOY 68514461154 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 19 mm, metal pulbere | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAFără cheieB39.88mm38.86mmPulbere de metalCJ€17.99
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 19 mm, metal pulbere | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPulbere de metalCJ€31.75
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 22 până la 38 mm, metal pulbere | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAFără cheieB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€44.62
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 19 mm, metal pulbere | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€59.12
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune cuplaj CJ28/38, Dimensiune alezaj 38 mm, Cu canal de cheie, Aluminiu | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€63.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514460880 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplare CJ24/32, dimensiune alezajului de la 18 la 32 mm
€36.01 /unitate