LOVEJOY 68514466765 Butuc, 3.150 inchi dia., 2.590 inchi lungime, 0.710 inchi grosime

Articol: CM7YMK Model: 68514466765

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară1 grade
Dimensiunea canalului45mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ38/45
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G23.88mm
Dimensiune HD80.01mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.05mm
Stil HubB
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii14mm x 3.8mm
Lățimea cheii14mm x 3.8mm
Lungime prin Bore44.96mm
MaterialPulbere de metal
Max. Deplasarea axială0.0700 "
Max. Plictisit45mm
Max. Deplasarea radială0.0110 "
Max. Viteză7100 rpm
Max. Cuplul380 Nm
Min. Plictisit35mm
Cuplu nominal190 Nm
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.80mm
Lungimea totală a cuplajului65.79mm
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub14.99mm
Diametrul interior al păianjenului38mm
Diametrul exterior de păianjen80mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)18mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum25.69928 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.143

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514461151 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ 14/16, canal de cheie de 12 mm | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPulbere de metalCJ€32.32
LOVEJOY 68514461104 Butuc de cuplare cu fălci, seria CJ, dimensiune cuplare 24/32, alezaj 24 mm | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulbere de metalCJ€52.95
LOVEJOY 68514461154 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 19 mm, metal pulbere | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAFără cheieB39.88mm38.86mmPulbere de metalCJ€17.99
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 19 mm, metal pulbere | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPulbere de metalCJ€31.75
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 22 până la 38 mm, metal pulbere | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAFără cheieB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€44.62
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 19 mm, metal pulbere | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€59.12
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune cuplaj CJ28/38, Dimensiune alezaj 38 mm, Cu canal de cheie, Aluminiu | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulbere de metalCJ€63.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514466765 Butuc, 3.150 inchi dia., 2.590 inchi lungime, 0.710 inchi grosime