Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFU5B-LP-Z3 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, 10 până la 35 Psi, dimensiune 1/2 inch | BP3ZGA 0009108

WATTS LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, 10 până la 35 Psi, dimensiune 1/2 inch

În stoc
Articol: BP3ZGA Model: LFU5B-LP-Z3 1/2Crucea Ref: 0009108
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
€936.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă10 la 35 Psi
Interval reglabil de presiune redusă10 la 35 psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Material discEPDM
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLFU5B-Z3
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
StilStandard
Tip filetNPT
Tăiați materialulBronz
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4565

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 10 până la 35 Psi, dimensiune 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelLungimeInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMaterialMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Alama fără plumb160 grade F---€1,141.61
WATTS 1 LFU5B-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--Alama fără plumb160 grade F---€1,050.23
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Alama fără plumb180 grade F---€631.04
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Alama fără plumb180 grade F---€1,157.82
WATTS LFU5B-Z3 Supapă de reducere a presă de apă 1-1/4 inch 50 psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€2,822.89
WATTS 1-1/4 LFU5B-Z3-LP Supapă de reducere a presă de apă 1-1/2 inch 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€3,680.03
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP Supapă de reducere a presă de apă 1-1/4 inch 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb160 grade F---€4,441.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, 10 până la 35 Psi, dimensiune 1/2 inch
€936.69 /unitate