APOLLO VALVES Seria 70-300 Supape cu bilă din bronz cu un singur capăt
Filtru
Goliți toate
A
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: Inline, Uniune unică , Material mâner: Oțel zincat cu grip de vinil , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Standard , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 450 grade F , Structura supapei: 2-Piece