Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7030407 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, Union End, Tee Handle | CA9XGP

APOLLO VALVES 7030407 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, capăt unire, mâner în T

În stoc
Articol: CA9XGP Model: 7030407
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
€103.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneUniunea de sfârșit NPT
Mărimea3 / 4 "
TipMâner Tee

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 70-301-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€65.19
APOLLO VALVES 70-302-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€78.88
APOLLO VALVES 70-303-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€86.95
APOLLO VALVES 70-304-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€144.63
APOLLO VALVES 70-305-01A Supapă cu bilă din bronz Uniune Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--€195.39
APOLLO VALVES 70-306-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 1-1/4 In | AA9DAV 1CKH4 70-306-01FNPT x FNPT1.25 "--€255.82
APOLLO VALVES 70-307-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--€339.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7030407 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, capăt unire, mâner în T
€103.32 /unitate