Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70-306-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 1-1/4 In | AA9DAV 1CKH4

APOLLO VALVES 70-306-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 1-1/4 in

În stoc
Post: AA9DAV Model: 70-306-01Crucea Ref: 1CKH4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€255.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiInline, Uniune unică
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8945
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 70-301-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€65.19
APOLLO VALVES 70-302-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€78.88
APOLLO VALVES 70-303-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€86.95
APOLLO VALVES 70-304-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€144.63
APOLLO VALVES 70-305-01A Supapă cu bilă din bronz Uniune Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--€195.39
APOLLO VALVES 70-307-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--€339.86
APOLLO VALVES 70-308-01 Supapă cu bilă din bronz Uniune Fnpt 2 In | AA9DAX 1CKH6 70-308-01FNPT x FNPT2"--€518.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70-306-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt 1-1/4 in
€255.82 /unitate