REELCRAFT Bobine cu manivelă, seria C


Filtru
Rulmenti: Lubrifiat permanent , Constructie: Toate Bolted Unitized , Evaluarea taxei: utilitare ușoare și grele , Finalizarea: Pudră acoperită , Înălțime: 15.625 " , Diametru interior furtun: 3 / 8 " , Material carcasă: Oţel , HP: Nici unul , Max. Temp. Interval (F): 210 grade F , Inălțime totală: 18.5 " , Lungime totală: 17 " , Lățimea totală: 22 " , Presiune: 300 psi
StilModelArticolCuloriTipul de unitateMax. Temp.MontareOutletAdmisia mulineteiTipul de etanșarePreț (ex. TVA)
A
CU6050LN
Mulinetă pentru manivelă--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€192.42
RFQ
B
CM6100HN
Mulinetă pentru manivelă-------€353.25
RFQ
B
CM6050HN
Mulinetă pentru manivelă-------€294.78
RFQ
B
CT8050LN
Mulinetă pentru manivelă--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€254.13
RFQ
B
CT6100LN
Mulinetă pentru manivelă--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€279.54
RFQ
A
CU8050LN
Mulinetă pentru manivelă--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€231.23
B
CT6050HN
Mulinetă pentru manivelă-------€281.36
RFQ
B
CT8100LN
Mulinetă pentru manivelă--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€299.86
RFQ
C
CU8100LN
Mulinetă pentru manivelă--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€261.95
C
CU6100LN
Mulinetă pentru manivelă--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€245.78
B
CT6050LN
Mulinetă pentru manivelă--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€213.44
RFQ
D
CTJ6200HN
Mulinetă pentru manivelăNegruMână210 grade FPerete, tavan, camion3/8 "(F) NPT1/2 "(F) NPTPTFE€615.18
E
CT6100HN 1
Tambur pentru furtunRoșuManivelă-Podea, perete, bancă și camion-3/8 "(M) NPTBuna€387.15
E
CT6050HN 1
Tambur pentru furtunNegruManivelă-Podea, perete, bancă și camion-3/8 "(M) NPTBuna€307.51

Bobine cu manivelă, seria C

Tamburele de furtun din seria C Reelcraft sunt ideale pentru aplicațiile care necesită lungimi mari de furtun de aer de joasă presiune. Se folosesc cu furtunuri de apă sau chimice pentru curățarea echipamentelor, spălarea sub presiune și pulverizarea agricolă. Construcția lor compactă permite depozitarea și recuperarea economică a furtunurilor. Aceste unități dispun de o frână de rezistență pentru a preveni derularea când mulineta nu este utilizată. Au un design tubular pentru a proteja furtunurile de admisie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?