REELCRAFT CT6050HN 1 tambur pentru furtun Manivela 3/8 inch ID x 50 picioare | AE4HRW 5KPD0

REELCRAFT CT6050HN 1 tambur pentru furtun Manivela 3/8 inch ID x 50 picioare

În stoc
Articol: AE4HRW Model: CT6050HN 1Crucea Ref: 5KPD0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€307.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
CuloriNegru
ConstrucţieToate Bolted Unitized
Tipul de unitateManivelă
finalizareaPudră acoperită
Înălţime15.625 "
Capetele furtunului3/8 "(M) NPTF
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Ieșire furtun (In.)3/8 "(F) NPT
Lungime13.25 "
Max. Evaluare presiune5000 psi
Max. Temp. Gama (F)210 grade F
MontarePodea, perete, bancă și camion
Nu este inclusFurtun
Admisia mulinetei3/8 "(M) NPT
Tipul de etanșareBuna
Material pivotantOţel
TipServiciu mediu, aer / apă
Lăţime15.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.86
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriTipul de unitateMax. Temp.MontareOutletAdmisia mulineteiTipul de etanșarePreț
REELCRAFT CT6100HN 1 tambur pentru furtun Manivela 3/8 inch ID x 100 picioare | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1Tambur pentru furtunRoșuManivelă-Podea, perete, bancă și camion-3/8 "(M) NPTBuna€387.15
REELCRAFT CU6050LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM2JJD CU6050LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-3/8 "NPT (F)--€159.03
RFQ
REELCRAFT CU8100LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9WYH CU8100LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-1/2 "NPT (F)--€261.95
REELCRAFT CU8050LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WZC CU8050LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-1/2 "NPT (F)--€231.23
REELCRAFT CU6100LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9XBQ CU6100LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-3/8 "NPT (F)--€245.79
REELCRAFT CT6050LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT6MHN CT6050LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-1/2 "NPT (F)--€176.40
RFQ
REELCRAFT CT6050HN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 5000 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT6MHR CT6050HNMulinetă pentru manivelă-------€232.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT CT6050HN 1 tambur pentru furtun Manivela 3/8 inch ID x 50 picioare
€307.51 /unitate